ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの 液肥混入器/フィルター/補修部品
120メッシュエレメント赤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14972836
品番
70620-002680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤)のエレメントです。
用途
灌水用資材
適合
アーカル社製ディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤)
色
赤
メッシュ
120
寸法(inch)
2”