ソレノイド付きバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14972985 品番71640-007300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ソレノイド(電磁石)がセットで付いたバルブです。電力によって弁を開閉し、水流を統制します。

用途灌水用資材 タイプ24V通常閉 寸法(inch)3/4”F モデルDC 動作圧(bar)0.5〜10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14972994
2024-08-29
用途:
施設栽培潅水用に使用
サービス業

電源オフの時に止めるパッキンが1年位しか持たない、今まで使用している製品のリピート購入
価格も高額なので、もっと使用期間が延びるようパッキンの材質を検討するか、替えのパッキンがあるとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする