曜日別特売
71640-007380 ソレノイド付きバルブ ネタフィム 14972994

ソレノイド付きバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14972994品番71640-007380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ソレノイド(電磁石)がセットで付いたバルブです。電力によって弁を開閉し、水流を統制します。

用途灌水用資材タイプ24V通常閉寸法(inch)1”FモデルDC動作圧(bar)0.5~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14972994
2024-08-29
用途: 施設栽培潅水用に使用
サービス業

電源オフの時に止めるパッキンが1年位しか持たない、今まで使用している製品のリピート購入
価格も高額なので、もっと使用期間が延びるようパッキンの材質を検討するか、替えのパッキンがあるとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする