ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの 散水・かん水タイマー
2”マニュアルミニ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14973046
品番
71970-000101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マニュアルタイプのスクリーンフィルターです。
用途
灌水用資材
サイズ
130ミクロン
最大流量
15t/時
メッシュ
120
最大圧力(bar)
8
注意
※マニュアルタイプはカバーを外して手動洗浄してください。