灌水コントローラー NMCジュニアプロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合200V AC24V出力 注文コード14973064 品番74340-005135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800
この商品は適合2種類から選べます 他の種類を見る

研究施設にも対応できる、簡単操作で本格的なコントローラー(多機能灌水制御装置)です。EC(電気伝導度)/pHの制御・温度/湿度管理や、フィルター洗浄プログラム・細霧による冷房加湿を管理できます。
各系統ごとに多数の灌水プログラム設定が可能です。
動作履歴の保存・グラフ表示・日本語表示が可能です。
SDカードで簡単にアップグレードができます。
防水(IP56準拠)・メモリーカード付きです。
PCとの接続(オプション)、NMCエアーに接続可能です。

用途灌水用資材 適合200V AC24V出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする