ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
ネタフィムの 継手・カップリング
ラインフラッシングバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14973089
品番
74480-006300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ポリエチレンパイプの後端に装着するバルブです。潅水終了時、水圧が下がった際にに弁が開き、フラッシングを行います。このフラッシングにより余分な水・ゴミなどを排除します。
用途
灌水用資材
適合
ポリエチレンパイプ
色
赤
タイプ
オスネジ,低圧タイプ 閉水圧:0.24・開水圧:約 0.2bar
寸法(inch)
3/4