オスカップリング

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)16 寸法(inch)3/4 注文コード14973238 品番75200-012700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレンパイプ専用のカップリング(オス)です。

用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ 寸法(mm)16 寸法(inch)3/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
果樹栽培の灌水設備に使用
農・林・水産業

ネタフィム社の製品は、あまり売ってないので安価に手に入り助かりました。
性能は問題無しです

対象商品:
14973256
2023-05-01
用途:
灌水継手
農・林・水産業

値段の割に安っぽい。カッチり入れると水漏れはないが、日本のホースに使うホームセンターの汎用品の方がまだしっかりしている

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする