ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
ネタフィムの 継手・カップリング
メスカップリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
25
寸法(inch)
3/4
注文コード
14973360
品番
75200-015200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレンパイプ専用のカップリング(メス)です。
用途
灌水用資材
適合
ポリエチレンパイプ
寸法(mm)
25
寸法(inch)
3/4