ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
ネタフィムの 継手・カップリング
チーズコネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
32×32
寸法(inch)
1
タイプ
メス
注文コード
14973536
品番
75200-021000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・タイプ・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレンパイプ用のT字型継手(メス)です。
用途
灌水用資材
適合
ポリエチレンパイプ
寸法(mm)
32×32
タイプ
メス
寸法(inch)
1