ネタフィム
ネタフィムの 継手・パイプ
ネタフィムの 継手
ネタフィムの ホース継手
90°エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14973649
品番
75200-023400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレンパイプ専用のL型継手(オス)です。カップリングを緩めて、ポリパイプを奥まで差込みカップリングを閉めるだけ。簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途
灌水用資材
適合
ポリエチレンパイプ
寸法(mm)
25
タイプ
オス
寸法(inch)
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材