ミックスライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様TF-10-002(ON-OFF付き) 注文コード14973859 品番76420-000365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

水を流すだけで液肥などを混入できます。パイプを流れる水がピストンを動かします。このピストンが水の流量に応じて一定の割合で薬液を混入します。混入率は水圧や流量の影響を受けず常に一定です。水の流れを動力源とするため電源が不要です。

用途灌水用資材 仕様TF-10-002(ON-OFF付き) 寸法(inch)出水口:1 1/2”オスネジ 希釈率(%)0.2〜2.0 水圧範囲:1〜8bar 流量範囲(m3/h)0.5〜10.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする