ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
ネタフィムの 継手・カップリング
水圧計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14973929
品番
77540-000940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
最大4baまでの水圧を測定できます。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて水圧計差込口をセットし、水圧計針を本品に接続して挿入することで水圧の測定が可能です。
用途
灌水用資材
タイプ
オスネジ
寸法(inch)
1/4
水圧
測定上限:4bar