サドル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)25 寸法(inch)3/4 注文コード14974279 品番78400-001700
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレンパイプにサドルを取り付け、ドリルで穴をあけ施工します。塩ビパイプの20ミリのソケットなどを取り付けることができます。カップリングなどにくらべ、簡単に取り付けることができます。

用途灌水用資材 適合ポリエチレンパイプ 寸法(mm)25 ドリル径(Φmm)10 ボルト2ボルト 寸法(inch)3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする