ネタフィム
ネタフィムの 散水・かん水資材
ネタフィムの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
ネタフィムの 継手・カップリング
サドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
32
寸法(inch)
3/4
注文コード
14974288
品番
78400-002100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレンパイプにサドルを取り付け、ドリルで穴をあけ施工します。塩ビパイプの20ミリのソケットなどを取り付けることができます。カップリングなどにくらべ、簡単に取り付けることができます。
用途
灌水用資材
適合
ポリエチレンパイプ
寸法(mm)
32
ドリル径(Φmm)
12
ボルト
2ボルト
ドリル形状
適合:中央に小さいガイドの付いたカップ型ドリル
寸法(inch)
3/4