曜日別特売
RTR-4120(BK2) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 14975006

RTR-4120(BK2) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 14975006
RTR-4120(BK2) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 14975006
RTR-4120(BK2) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 14975006
RTR-4120(BK2) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 14975006
RTR-4120(BK2) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 14975006
RTR-4120(BK2) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 14975006
RTR-4120(BK2) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 14975006
RTR-4120(BK2) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 14975006
RTR-4120(BK2) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 14975006
RTR-4120(BK2) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 14975006
RTR-4120(BK2) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 14975006
RTR-4120(BK2) 突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善) 14975006

突っ張りパーテーション

(1件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード14975006品番RTR-4120(BK2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

突っ張り式で省スペースに設置できるパーテーション型壁面収納。
壁面のアレンジ、狭い廊下や玄関の収納などに大活躍。
玄関や廊下では、帽子やかばんのちょい掛けに便利。
左右別々に伸縮するので、梁のある場所も効率的に活用可能。
帽子やバッグを掛けて飾れる便利なフック3個付属。
小物のちょい置きに便利なトレーも3個付属。

用途お部屋の間仕切に、突っ張りラック・突っ張りパーテーション・ハンガーラック・ワイヤーネット・隙間収納としてブラック幅(mm)400奥行(mm)150高さ(mm)2000~2600材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)質量(kg)5.6積載荷重(kg)0.5(フック1個あたり)、1.5(トレー1個あたり)、10(全体)寸法(縦×横)(mm)80×360(パネル1枚あたり)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×50×10(トレイ)高さ(cm)19(床から棚板最下段まで)組立時間約10~20分間隔(mm)140(パネル)
注意
※物を掛ける際は偏らないようご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68993487
2020-05-16
用途: 台所の目隠し及び道具置き
オートキャビン

上のツッパリ棒がもう少し丈夫の物が良い、(ツッパリとツッパリを板で繋げれば良いかな?)3ヶ程付属している物置き状の一つが歪んでいた、
使用には差し支えないのでそのまま使っているが材質が薄いのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする