ベッド上ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14975024 品番 BSR-2318T(BR/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ベッドの上を棚収納として使える空間ラック。
天井は収納ボックスも置ける奥行設計、幅広のゆったり棚として大活躍。
折りたたみ式のサイドテーブルも付属して、ベッドにいながらのリラックスタイムをサポート。
中央にはハンガーラック付。
両端にはワイヤーネットが付属して、引っ掛け収納も可能。

用途ラック、棚、ハンガーシェルフとして 材質本体:スチール粉体塗装、テーブル天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)10 ブラウン・ブラック 耐荷重(kg)棚上10、サイドテーブル5、ハンガーバー10、サイドネット2 長さ(cm)90.5(ハンガーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2310×475×1770、天井棚:2250×410×1640(床から棚下まで)、サイドテーブル:590×295×750(床から天板上まで) 組立時間約60分以上 寸法(縦×横)(cm)51×40(サイドネット)
取扱説明書:(0.85MB)
注意
※本ページは棚のみの商品で、ベッドは含まれておりません。
※サイドテーブルは左右レイアウトを選択できます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする