突っ張りハンガーラック2本掛け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14975155 品番WJO-717(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ネジ・クギ不要、賃貸でもできる、押入れをクローゼットにかんたんリメイク。
ヨコ向き、タテ向き、どちらでも設置できるつっぱり固定式。
前後で衣替えに便利なダブルタイプ。
たてよこ伸縮式、押し入れ内の凸凹にも対応する高さ調整&幅は最大120cmでたっぷり収納。
強度も安心、1本あたり耐荷重30kgで服もしっかり収納。
ボタンを押して上げるだけ、オリジナル突っ張り機構で超カンタンに設置可能。

用途ハンガーラック、押入れ収納、押入れラック、クローゼット収納として 材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂 幅(mm)59〜106(ハンガーバー) 質量(kg)2.5 ホワイト 直径(Φmm)28/25(ハンガーバー)、28/32(支柱) 耐荷重(kg)ハンガーバー1本あたり30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730〜1200×350×880〜1240 高さ(cm)81.5〜117(下から上段ハンガーバーまで)/74.5〜110(下から下段ハンガーバーまで) 組立時間約20〜30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする