枕パッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 14975496 品番 OLAMMP2PBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

温度調節可能高機能素材アウトラストシート使用。
快適な肌温度へコントロール。
抗菌防臭&防ダニこだわりの中わた。
お肌に心地よい綿100%生地。
中わたにはフィルハーモニーを採用。
着脱簡単なゴムバンド付き。
丸洗いOK。
安心の日本製。

用途枕パッド、まくらカバーとして 材質表生地:綿100%、裏生地:ポリエステル65%・綿35%、中わた:ポリエステル100%(アウトラストシート入り)(フィルハーモニィ使用) 質量(kg)0.33 ブルー 寸法(縦×横)(cm)47×58
注意
※快適温度には個人差がございますので、予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
枕用
運輸・通信業

長所:しっかり固定できる 質感よい 
短所:高い  

2枚入りなので来客用に良いと感じた、安かったらリピートするのに・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする