曜日別特売
ST-7000WAR RED オフィスチェア ドリームウェア 14975566

ST-7000WAR RED オフィスチェア ドリームウェア 14975566
ST-7000WAR RED オフィスチェア ドリームウェア 14975566
ST-7000WAR RED オフィスチェア ドリームウェア 14975566
ST-7000WAR RED オフィスチェア ドリームウェア 14975566
ST-7000WAR RED オフィスチェア ドリームウェア 14975566
ST-7000WAR RED オフィスチェア ドリームウェア 14975566
ST-7000WAR RED オフィスチェア ドリームウェア 14975566
ST-7000WAR RED オフィスチェア ドリームウェア 14975566
ST-7000WAR RED オフィスチェア ドリームウェア 14975566
ST-7000WAR RED オフィスチェア ドリームウェア 14975566
ST-7000WAR RED オフィスチェア ドリームウェア 14975566
ST-7000WAR RED オフィスチェア ドリームウェア 14975566

オフィスチェア

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台肘掛ありレッド注文コード14975566品番ST-7000WAR RED
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

コンパクトながらしっかりしたつくりの日本製DUORESTチェア。
3Dに動く左右背もたれが着座姿勢にぴったりフィット。
腰への負担を大幅に減らし、長時間の着座でも疲れにくい構造。
しっとりした質感のレザーで背座にしっかりフィット座面はガス圧昇降。

用途
OAチェア・PCチェアとして、オフィスや会議室・在宅勤務などに
全高(mm)910~1010座面高さ(mm)420~520本体質量(kg)17.3肘掛あり材質座部:モールドウレタン、背部:スチール/ウレタンフォーム/ポリプロピレン、キャスター:ポリアミド、張り地:合成皮革質量(kg)17.3レッドキャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×595×910~1010組立時間約30~40分上下調整肘掛け:8段階
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする