曜日別特売

オフィスチェア

オフィスチェア - ドリームウェアオフィスチェア - ドリームウェアオフィスチェア - ドリームウェアオフィスチェア - ドリームウェアオフィスチェア - ドリームウェアオフィスチェア - ドリームウェアオフィスチェア - ドリームウェアオフィスチェア - ドリームウェア

コンパクトながらしっかりしたつくりの日本製DUORESTチェア。
3Dに動く左右背もたれが着座姿勢にぴったりフィット。
腰への負担を大幅に減らし、長時間の着座でも疲れにくい構造。
しっとりした質感のレザーで背座にしっかりフィット座面はガス圧昇降。

用途OAチェア・PCチェアとして、オフィスや会議室・在宅勤務などに材質座部:モールドウレタン、背部:スチール/ウレタンフォーム/ポリプロピレン、キャスター:ポリアミド、張り地:合成皮革キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×595×910~1010組立時間約30~40分内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
肘掛
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14975566ST-7000WAR RED910~1010420~52017.3あり17.3
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14975575ST-7000WAR BK910~1010420~52017.3あり17.3
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14975584ST-7000W RED910~1010420~52014.3なし14.3
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14975600ST-7000W BK910~1010420~52014.3なし14.3
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする