TVボードシェルフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14975679 品番MK-120TV(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メタルフレームと木調ボードの異素材が美しいラック。
ボードは木目ナチュラルと木目ダークブラウンの両面使い。
ボルトレスでシンプルで美しい仕上がり。
ブラケットの反転設置でボードはフラットにも、こぼれ止め用にも対応。
組み立ては簡単で、差し込んで付属のハンマーではめ込むシンプルな方法を採用。

用途テレビボード、テレビラック、CDラック、オーディオラック、収納として 付属品組立用ゴムハンマー 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂) 幅(mm)1210 質量(kg)15.1 ダークブラウン/ナチュラル 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1210×410×450 棚板耐荷重(kg)30 組立時間約40〜60分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする