メタル&ウッドラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14975688 品番 MK-KT23NWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メタルフレームと木調ボードの異素材が美しいラック。
ボードはホワイトと木目ナチュラルの両面使い。
ボルトレスでシンプルで美しい仕上がり。
ブラケットの反転設置でボードはフラットにも、こぼれ止め用にも対応。
組み立ては簡単で、差し込んで付属のハンマーではめ込むシンプルな方法を採用。

用途収納ラック、シェルフ、棚、書類整理、ディスプレイラックとして 付属品組立用ゴムハンマー 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂) 幅(mm)610 質量(kg)9.6 ナチュラル/ホワイト 耐荷重(kg)150 棚段3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×410×900 棚板耐荷重(kg)50 組立時間約40〜60分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする