トレードワン
トレードワンの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トレードワンの 体育/スポーツ用品
トレードワンの その他運動用品/エクササイズ用品
ウッドスティック(フィンランド発祥スポーツ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14975740
品番
60124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
老若男女が楽しめる。
フィンランド発祥のスポーツをすぐ始められる基本セット。
用途
おもちゃ・スポーツ、アウトドアやレジャーに
セット内容
スキットル、棒、収納ボックス
材質
天然木、麻 他
寸法(cm)
【収納木箱】16.5×16.8×24.5
直径×高さ(cm)
【ピン】4.8×14.5(一番高い位置)