折りたたみ畳ベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズワイドシングル 注文コード14976528 品番NK-2710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

細部までこだわり抜いた折りたたみベッド。
床面にはい草を使用した畳素材の折りたたみベッドフレーム。
スプリング式のため折りたたみは驚くほどスムーズに。
掘り込み式の持ち手 邪魔にならないすっきりデザイン。
畳屋カーペットの上でも跡がつきにくい仕様。
丸みを持たせたデザインで怪我防止の安全設計。
折りたたんだ際は独立式で立つ仕様。
キャスター付で掃除の際もラクラク。
折りたたみ時に指を挟みこんで怪我をしないよう配慮した安全の設計。

用途ロータイプ 材質フレーム:ラバーウッド(ウレタン塗装)、畳床面:畳(い草)/ひのき サイズワイドシングル 種類折りたたみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×1990×270 機能キャスター付 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×1065×1140
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする