ニチネン
ニチネンの 水/ミネラルウォーター
ニチネンの ミネラルウォーター
尾瀬のおいしい水
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(500mL×24本)
注文コード
14976546
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
平成の名水百選に選ばれた「尾瀬の郷片品湧水群」から採取した天然水。
用途
お水のまとめ買いに
容量(mL)
500
硬度
約22(軟水)(mg/L)
pH値
約7
本数
24
栄養成分
(100mlあたり)熱量:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.001-0.003g、カルシウム:0.65mg、マグネシウム:0.14mg、カリウム:0.18mg
採水地
群馬県利根郡片品村
商品説明動画
ニチネン飲料水(川場事業所)
参考になった