ニチネン
ニチネンの 水/ミネラルウォーター
ニチネンの ミネラルウォーター
尾瀬のおいしい水
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2L×6本)
注文コード
14976555
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,618
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
平成の名水百選に選ばれた「尾瀬の郷片品湧水群」から採取した天然水。
用途
お水のまとめ買いに
容量(L)
2
硬度
約22(軟水)(mg/L)
pH値
約7
本数
6
栄養成分
(100mlあたり)熱量:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.001-0.003g、カルシウム:0.65mg、マグネシウム:0.14mg、カリウム:0.18mg
採水地
群馬県利根郡片品村
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ニチネン飲料水(川場事業所)
参考になった