薄型軽量マットレス エアコンシート

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズシングル 注文コード14976677 品番SIGMOK-631S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

毎日の眠りを底上げするマットレス。
使っている敷布団に敷くだけで快適な寝心地へ。
荷重が掛かっても体圧分散で底つき感軽減。
洗濯可能で清潔・通気性が良く乾きやすい。
電気毛布等使用の冬でも併用OK。
軽くて持ち運びもラクラク。
裏面すべり止め加工。

用途マットレストッパーとして 材質ポリエステル100%、すべり止め:PVC 質量(kg)2.1 アイスグレー サイズシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2000×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする