スリープフィットネス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14976729 品番EH97292422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

人間工学の観点より生まれた安眠枕「Sleep fitness(R)」自分に合ったかたさの枕を選び快適な睡眠へ。
首・頭部・肩が安定することにより、睡眠中の正しい寝姿勢をキープ。
使用する向きを変えることで2つのフィット感を選択可能(高め・低め)。
両サイド高め設計で、横向き寝にも対応。
洗濯機で丸洗い可能。

用途パイプ枕・低反発枕 ブルー サイズM 質量(g)980 寸法(幅W×奥行D)(mm)580×390 硬さハード(ハードパイプ) 材質(中材)ポリエチレンパイプ 材質(側地)ポリエステル65%/綿35%、メッシュ部:ポリエステル100%
注意
※洗濯機で洗う際は、洗濯ネットをご使用下さい。
※タンブル乾燥しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする