日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 配線用遮断器
単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14976887
品番
SXKN125-C 3P 40A
参考基準価格(税別)
¥80,300
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.74
定格電流(A)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×130×86
フレーム(AF)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
AC100/200V 35/18
定格使用電圧(V)
100/200
極数(P)
3