日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 漏電遮断器
単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14977158
品番
EXN225 3P 200AN
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.2
定格電流(A)
200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×165×85
定格感度電流(mA)
100・200・500切替
極数・素子数
3
フレーム(AF)
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(AC V)
100/200
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
AC100/200V 35/18