日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 漏電遮断器
漏電遮断器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14977779
品番
EB-30E 3P 5A30MA
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.4
定格電流(A)
5
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3
フレーム(AF)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(AC V)
100-200
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
AC100V 5/2 、AC200V 5/2