マイクロプレートシェーカー WZ-4型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14978007 品番050630-40
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は91,980円となります。
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

一度に4枚のマイクロプレートを振とう撹拌可能、低温環境(5〜30℃)にも対応したマイクロプレートシェーカーです

寸法(mm)280×278×150 質量(kg)5.6 使用温度範囲(℃)5〜30 電源(V)AC100 0.5A 振盪数(min-1[r.p.m])200〜1500 タイマー設定0〜99時間59分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする