017260-453A ねじ口びん白キャップ  GL-45 DURAN 14978147

017260-453A ねじ口びん白キャップ  GL-45 DURAN 14978147
017260-453A ねじ口びん白キャップ  GL-45 DURAN 14978147

ねじ口びん白キャップ GL-45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード14978147品番017260-453A
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ねじ口びん専用のスクリューキャップです。強酸・強アルカリはもちろん、有機溶剤にも優れた耐薬品性を示すPFA製です。

材質キャップ:PFA、パッキン:なし(リップシールのため不要)質量(kg)0.02ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする