DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの びん/容器類
DURANの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
HPLC溶媒ボトル びんのみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14978199
品番
017390-2000
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
液クロ向けの展開溶媒ボトルです。
用途
HPLC等の移動相溶媒タンク用
材質
ほうけい酸ガラス-1
容量(mL)
2000
全高(mm)
309
ねじ規格
GL45
胴径(Φmm)
145