SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 研究関連用品・実験用必需品
SIBATA(柴田科学)の チューブ/ホース類
SIBATA(柴田科学)の 実験研究用シリコンチューブ
サーマレックス 内径Φ9 5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14978436
品番
044510-9004
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,205
販売価格(税別)
¥
25,641
バスケットに入れる
材質
シリコンゴム
長さ(m)
5
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
14(全外径30)
耐熱温度(℃)
-60〜200