材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板
使用温度範囲(℃)0〜+40
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.15/0.13
電圧(V)AC100
モータータイプ単相、2P、くまとり式
最大風量(m3/min)0.4/0.5(±10%)
騒音レベル(dB(A))28/34(±3)
保存温度範囲(℃)-20〜+85
回転速度(r/min)2700/3100
入力(W)8.4/7.7
最大静圧(Pa)18.0/25.0
モータ配置右
保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)