材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板
使用温度範囲(℃)0〜+40
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.20/0.18
電圧(V)AC100
モータータイプ単相、2P、くまとり式
最大風量(m3/min)1.2/1.3(±10%)
騒音レベル(dB(A))34/37(±3)
保存温度範囲(℃)-20〜+85
回転速度(r/min)2600/2900
入力(W)11.5/10.5
最大静圧(Pa)23.5/31.0
モータ配置左
保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)