自転車用エクステンションバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14979495 品番TR-BEB001-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自転車用エクステンションバーです。
スマホホルダーやライトなどの取付が可能です。

材質アルミニウム合金、ゴム 長さ(mm)100 ブラック 径(Φmm)22 幅×長さ(mm)22×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
ドロップハンドルに使用
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ランドナーのドロップハンドルにサイコンやライトやスマホホルダーを取り付けたかったので試しに購入した。付属の樹脂バンド(大)を装着してからプライヤーで挟んだうえでヘックスボルトを入れると取り付けが簡単。200mmのアルミパイプなのでアイテムが全部取り付け出来るし案外しっかりしている。他社サイトの商品より安価なので、複数の自転車に追加購入し取り付けるつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
14979504
2023-04-15
用途:
イージーグリップを取り付けて使用。
その他業種

サイズ感もよく、グリップを取り付けてサドルにフィットしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする