ゴリラテープ ハンディー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14979520 品番1784
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!
全天候型
破れにくい超厚手耐久タイプ
すぐれた耐水性
平滑面・粗面・凹凸面OK
高密度ポリエステルクロス採用
コンクリートやレンガにも強力に接着

ブラック テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)9.1 テープ厚さ(mm)0.43 用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系 質量(g)130 主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護 特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力
関連資料:(2.63MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14979520
2023-10-19
用途:
何度もリピート

普通のガムテープよりは頑丈に接着が良くリピートしてます。

対象商品:
14979520
2023-04-18
用途:
機械のメンテナンス時

ホース、パイプ等の穴等の応急処置に使っております。
少々の事なら充分間に合っておりますねます!
町の部品屋さんよりの紹介して頂きましたが非常にビックリしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする