HNCS16 小形六角ナット SUS304 細目 薄型 ラクテム 14980168 HNCS16 小形六角ナット SUS304 細目 薄型 ラクテム 14980168 HNCS16 小形六角ナット SUS304 細目 薄型 ラクテム 14980168 HNCS16 小形六角ナット SUS304 細目 薄型 ラクテム 14980168 HNCS16 小形六角ナット SUS304 細目 薄型 ラクテム 14980168

小形六角ナット SUS304 細目 薄型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14980168 品番 HNCS16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。

材質SUS304 ねじピッチ1.5 ねじの種類ナット 寸法B(mm)19 寸法T(mm)6 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする