曜日別特売
HNCTS14 小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 ラクテム 14980204

 

HNCTS14 小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 ラクテム 14980204
HNCTS14 小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 ラクテム 14980204
HNCTS14 小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 ラクテム 14980204
HNCTS14 小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 ラクテム 14980204
HNCTS14 小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 ラクテム 14980204

小形六角ナット SUS304 細目 極薄型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM14
ねじピッチ1.5
内容量1個注文コード14980204品番HNCTS14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。

材質SUS304ねじピッチ1.5ねじの種類ナット寸法B(mm)17寸法T(mm)3.8ねじの呼びM14RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする