BEAVER(ビーバー)
BEAVER(ビーバー)の 南京錠・鍵
BEAVER(ビーバー)の 南京錠
シリンダー錠 南京錠 NO.1000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14980405
品番
5B1514
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
用途
学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。
材質(本体)
真鍮
呼び寸法
35
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
18
キー数
3個(付属)
ロック
南京錠/シリンダー錠
材質(吊)
真鍮