※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BEAVER(ビーバー)
BEAVER(ビーバー)の 南京錠・鍵
BEAVER(ビーバー)の ダイヤル錠
番号錠 デカ文字感触錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14980439
品番
5B1578
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
番号が決まっているので現場内で共有が簡単です。出入りの多い箇所での設置でカギを一人ひとり渡せない場所で活躍します。
用途
学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。
呼称(mm)
28
ロック
ダイヤル:3段
施錠方法
3段ダイヤル
注意
※3色のカラーがありますが色の指定は出来ません。番号は変えれません。解除番号がわからなくなる恐れがありますので番号を大切に保存下さい。