※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BEAVER(ビーバー)
BEAVER(ビーバー)の 南京錠・鍵
BEAVER(ビーバー)の ダイヤル錠
番号錠 デカ文字感触錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14980448
品番
5B1579
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
番号が決まっているので現場内で共有が簡単です。出入りの多い箇所での設置でカギを一人ひとり渡せない場所で活躍します。
用途
学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。
呼称(mm)
28
ロック
ダイヤル:4段
施錠方法
4段ダイヤル
注意
※3色のカラーがありますが色の指定は出来ません。番号は変えれません。解除番号がわからなくなる恐れがありますので番号を大切に保存下さい。