設定情報
販売価格(税別)¥28~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
コテラ商会

【オーダー】テラウンアート 強化紙プリントMDF 2.5mm

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
【オーダー】テラウンアート 強化紙プリントMDF 2.5mm (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

コテラ商会オリジナル柄の強化紙をMDFに貼った化粧MDFです

注文コード14980466 用途主に建具・家具の表面材として使用していただいています 材質化粧MDF 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~910 厚さ(mm)2.5 色(柄)メープル(TWA-1000)、シルバーハート(TWA-9005)、メープル(TWA-7000)、メープル(TWA-5230)、メープル(TWA-9001)、メープル(TWA-5130)、メープル(TWA-8000)、メープル(TWA-9002)、ウォールナット(TWA-9003)、オーク(TWA-5005)、オーク(TWA-5002)、ウェンゲ(TWA-9006) 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※常時水分にさらされるとカビの発生及び外観変化を生じる場合があります。
※保管、使用される環境にご注意ください。
※養生テープなどを化粧面に貼る際は、できるだけ早く剥がしてください。
※また剥がす際には、化粧面の端部が剥がれる恐れがあるため、慎重に剥がしてください。
※酸、アルカリ洗剤を使用すると変色する場合があります。
※中性洗剤・溶剤での拭き取りは、洗剤・溶剤の成分が残らないよう十分な拭き取りを行ってください。
※堅く絞っていない雑巾で水拭きするとシミが生じる場合があります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
新潟県 1 2,690 / 税込 2,959
新潟県 6 5,630 / 税込 6,193
新潟県 21 10,870 / 税込 11,957
新潟県 51 19,170 / 税込 21,087
新潟県 101 48,180 / 税込 52,998
新潟県 251 103,630 / 税込 113,993
長野県 1 2,430 / 税込 2,673
長野県 6 4,480 / 税込 4,928
長野県 21 7,930 / 税込 8,723
長野県 51 13,290 / 税込 14,619
長野県 101 32,720 / 税込 35,992
長野県 251 68,620 / 税込 75,482
北海道地方 1 3,710 / 税込 4,081
北海道地方 6 10,350 / 税込 11,385
北海道地方 21 22,110 / 税込 24,321
北海道地方 51 40,380 / 税込 44,418
北海道地方 101 105,420 / 税込 115,962
北海道地方 251 233,070 / 税込 256,377
東北地方 1 3,330 / 税込 3,663
東北地方 6 7,800 / 税込 8,580
東北地方 21 16,100 / 税込 17,710
東北地方 51 28,880 / 税込 31,768
東北地方 101 74,500 / 税込 81,950
東北地方 251 163,430 / 税込 179,773
関東地方 1 2,690 / 税込 2,959
関東地方 6 5,240 / 税込 5,764
関東地方 21 10,100 / 税込 11,110
関東地方 51 17,510 / 税込 19,261
関東地方 101 43,580 / 税込 47,938
関東地方 251 93,540 / 税込 102,894
北陸地方 1 2,430 / 税込 2,673
北陸地方 6 4,480 / 税込 4,928
北陸地方 21 7,930 / 税込 8,723
北陸地方 51 13,290 / 税込 14,619
北陸地方 101 32,720 / 税込 35,992
北陸地方 251 68,620 / 税込 75,482
中部地方 1 2,430 / 税込 2,673
中部地方 6 4,480 / 税込 4,928
中部地方 21 7,930 / 税込 8,723
中部地方 51 13,290 / 税込 14,619
中部地方 101 32,720 / 税込 35,992
中部地方 251 68,620 / 税込 75,482
関西地方 1 2,690 / 税込 2,959
関西地方 6 5,240 / 税込 5,764
関西地方 21 10,100 / 税込 11,110
関西地方 51 17,510 / 税込 19,261
関西地方 101 43,580 / 税込 47,938
関西地方 251 93,540 / 税込 102,894
中国地方 1 2,690 / 税込 2,959
中国地方 6 5,630 / 税込 6,193
中国地方 21 10,870 / 税込 11,957
中国地方 51 19,170 / 税込 21,087
中国地方 101 48,180 / 税込 52,998
中国地方 251 103,630 / 税込 113,993
四国地方 1 2,690 / 税込 2,959
四国地方 6 5,630 / 税込 6,193
四国地方 21 10,870 / 税込 11,957
四国地方 51 19,170 / 税込 21,087
四国地方 101 48,180 / 税込 52,998
四国地方 251 103,630 / 税込 113,993
九州地方 1 3,330 / 税込 3,663
九州地方 6 7,800 / 税込 8,580
九州地方 21 16,100 / 税込 17,710
九州地方 51 28,880 / 税込 31,768
九州地方 101 74,500 / 税込 81,950
九州地方 251 163,430 / 税込 179,773
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
14980466
2023-11-17
用途:
襖を和風から洋風へ変更

想像以上の商品でした。満足しています。化粧棚板に木目調以外もあり、かとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする