TOMSON(トムソン)
TOMSON(トムソン)の 除草剤
TOMSON(トムソン)の 農薬登録なし(非農耕地用)
ガンコな雑草もすばやく枯らす除草剤シャワータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(2.2L)
注文コード
14983406
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
スギナ・ササ・オヒシバ等の頑固な雑草も枯らすシャワータイプの除草剤
最短1〜3日で効果発現
葉や茎は枯らしますが、根は枯らしません。
手でつぶせるエコパック
用途
頑固な雑草も枯らすシャワータイプの除草剤
成分
グリホシネート0.15%、色素等99.85%,水、界面活性剤
容量(L)
2.2
適合場所
農作物・樹木・植物等の栽培・管理していない場所
性状
青色水溶性液体
適合雑草
スギナ・ササ・オヒシバ等
剤形
シャワー剤
農耕地/非農耕地
非農耕地用
注意
※本剤は農薬ではありません。(無登録除草剤)
※農薬として使用できないため、農作物、樹木、作物などの栽培・管理には使用できません。