野菜の肥料666

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 14983476 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

元肥・追肥にも使いやすく有機入りで安心です。
有機原料のアミノ酸が野菜の旨味を引き出します。
チッソ6 リンサン6 カリ6(苦土2%、マンガン0.4%、ホウ素0.2%含む)
有機原料のアミノ酸が野菜の旨味を引き出します。有機由来原料約20%配合。

用途野菜の肥料 容量(g)500 名称園芸有機入り化成 BM666号 適合作物野菜 登録保証生第106666号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする