- 野菜の肥料666 TOMSON(トムソン) 14983485

野菜の肥料666

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(1.5kg)
内容量1袋(1.5kg)注文コード14983485品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

元肥・追肥にも使いやすく有機入りで安心です。
有機原料のアミノ酸が野菜の旨味を引き出します。
チッソ6 リンサン6 カリ6(苦土2%、マンガン0.4%、ホウ素0.2%含む)
有機原料のアミノ酸が野菜の旨味を引き出します。有機由来原料約20%配合。

用途
野菜の肥料
容量(kg)1.5名称園芸有機入り化成 BM666号適合作物野菜登録保証生第106666号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする