- 有機100%野菜の肥料 TOMSON(トムソン) 14983494

有機100%野菜の肥料

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(500g)
内容量1袋(500g)注文コード14983494品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

元肥・追肥にも使いやすく有機入りで安心です。
植物油粕、魚粕、鶏ふん燃焼灰等粒状化した有機(天然原料)100%の肥料です。 有機のちからで野菜をおいしくします。
チッソ6 リンサン6 カリ6(苦土2%、マンガン0.4%、ホウ素0.2%含む)
有機原料のアミノ酸が野菜の旨味を引き出す。

用途
野菜の肥料
容量(g)500名称園芸苦土・有機入り複合肥料 666Z号適合作物野菜登録保証生第101478号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする