有機100%野菜の肥料

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1.5kg) 注文コード 14983510 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

元肥・追肥にも使いやすく有機入りで安心です。
植物油粕、魚粕、鶏ふん燃焼灰等粒状化した有機(天然原料)100%の肥料です。 有機のちからで野菜をおいしくします。
チッソ6 リンサン6 カリ6(苦土2%、マンガン0.4%、ホウ素0.2%含む)
有機原料のアミノ酸が野菜の旨味を引き出す。

用途野菜の肥料 容量(kg)1.5 名称園芸苦土・有機入り複合肥料 666Z号 適合作物野菜 登録保証生第101478号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする